DNライティング
DNライティングの 多目的灯・スリムランプ
DNライティングの 多目的灯
LEDモジュール
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
50
注文コード
27859855
品番
MC-LED4-50H22HR-MG-R1
参考基準価格(税別)
¥8,450
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
520
種類から選べます
他の種類を見る
集光レンズタイプ(1/2ビーム角50°)
全40サイズ(特寸32種類)
埋め込み取り付け可能
連結可(1系統2750mm以以内)
Ra96(高演色型)も受注生産可
長さ(mm)
50
電源
要(別置・別売)
品種
LEDモジュール
色温度
2200
使用場所
屋内
調光方式
PWM/DALI/位相
入力電圧
DC24V
連結
1系統2750mm以内