※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の 卓上備品・テーブルウェア
EBM(江部松商事)の 箸立・楊枝入・ナフキン立
ABS 箸箱 黒渕朱(楊枝入付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27860666
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,950
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
24cmまでの箸が入ります。
寸法(mm)
305×102×H70
内寸(mm)
箸収納部:245×80×H50
収納数
箸:30〜35膳、24cmまでの箸
EBM品番
1207710