※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の 卓上備品・テーブルウェア
EBM(江部松商事)の 箸立・楊枝入・ナフキン立
ABS コンパクト箸箱
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
白木
注文コード
27860718
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種別
白木
寸法(mm)
248×72×H57
内寸(mm)
箸収納部:231×55×H38
収納数
箸:15〜20膳
EBM品番
1950200