※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
EBM(江部松商事)の ヘラ・スパチュラ
シリコンクリーナー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27863834
品番
B-013
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
材質
ヘラ部=シリコンゴム、ハンドル=66ナイロン樹脂
種別
モノミディ
幅(mm)
(皿)36
全長(mm)
230
質量(g)
21
耐熱温度(℃)
200
EBM品番
2098700