曜日別特売
FXT-LED700NL28-F1 LEDモジュール DNライティング 27866426

LEDモジュール

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
長さ(mm)700
700
100
200
300
400
500
600
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
内容量1個注文コード27866426品番FXT-LED700NL28-F1
参考基準価格(税別)¥16,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

色温度5000K~2800Kの間で調節可
フレキブル
トップビュー
最小曲げ半径50mm
連結可(1系統5000mm以内)
100mm毎で切断可能
特寸対応可

長さ(mm)700質量(kg)0.05電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする