※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 看板・POP・掲示用品
EBM(江部松商事)の インフォメーションスタンド
EBM(江部松商事)の インフォメーションボード/案内板
和風サインスタンド そうきゅう
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27866537
品番
PA-A3Y
参考基準価格(税別)
¥70,400
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
四方開閉タイプ
天然木の質感を再現した高耐候シートをラッピングしたアルミ支柱
材質
フレーム=アルミ、高耐候シートラッピング仕上、表示面=ポスターパネル・アルミフレームブラック、ベース=ボンデ鋼板
色
ダークウッド
サイズ
面板:ポスターパネルA3ヨコ
使用場所
屋内用
表示有効寸法(mm)
411×288片面
EBM品番
7732900