DNライティング
LEDモジュール
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
長さ(mm)
4100
4100
4100
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
全50種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27866767
品番
FXT-LED4100NL28-F1
参考基準価格(税別)
¥82,800
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
色温度5000K~2800Kの間で調節可
フレキブル
トップビュー
最小曲げ半径50mm
連結可(1系統5000mm以内)
100mm毎で切断可能
特寸対応可
長さ(mm)
4100
質量(kg)
0.3
電源
要(別置・別売)
品種
LEDモジュール
使用場所
屋内
調光方式
PWM
入力電圧
DC24V
連結
1系統5000mm以内