DNライティング
DNライティングの 多目的灯・スリムランプ
DNライティングの 多目的灯
LEDモジュール
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
50
注文コード
27870940
品番
FXL-LED50L28-F1
参考基準価格(税別)
¥8,050
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
1600
種類から選べます
他の種類を見る
低輝度タイプ
最小曲げ半径50mm
連結可(1系統8000mm以内)
長さ(mm)
50
質量(kg)
0.01
電源
要(別置・別売)
品種
LEDモジュール
色温度
2800
使用場所
屋内
調光方式
PWM/DALI/位相
入力電圧
AC100V〜AC242V
連結
1系統8000mm以内