※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の ゴミ箱
EBM(江部松商事)の ふた無しゴミ箱
木製 ダストボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27870947
品番
105641
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
シナベニアを曲げて作ったダストボックス
片手で持ち運びやすいデザインです。
材質
シナベニアウレタン塗装
色
ブラウン
サイズ
S
外寸(mm)
Φ180×H261
EBM品番
6588200
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体