※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の ゴミ箱
EBM(江部松商事)の ふた無しゴミ箱
サイドバケット
(1件のレビュー)
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27870974
品番
OXL-39
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
材質
スチール印刷
色
ライトオーク
サイズ
大
外寸(mm)
243×130×H420
EBM品番
5198000
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体