LEDモジュール

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)100 注文コード27871046 品番FXL-LED100D-WP-F1
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は長さなど1600種類から選べます 他の種類を見る

低輝度タイプ
最小曲げ半径50mm
連結可(1系統8000mm以内)

長さ(mm)100 質量(kg)0.02 電源要(別置・別売) 品種軒下用LEDモジュール 色温度6500 使用場所屋内 調光方式PWM/DALI/位相 入力電圧AC100V〜AC242V 連結1系統8000mm以内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする