※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BM ダストカー 袋付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)132 注文コード27874569 品番-
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は容量・色など17種類から選べます 他の種類を見る

タオル・シーツなどの運搬に便利です。
折りたたみ式
袋の色は全8色あります。色ごとに分別できるカラー分別など、多種多様な分別に対応できます。

材質本体:スチールパイプ(クロームメッキ)、袋:ナイロン100% 容量(L)132 質量(kg)6.8 サイズ 積載荷重(kg)250 キャスターオレフィン系エラストマー製Φ75(自在×4) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(袋)約490×430×630 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)557×506×H810 EBM品番4353140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする