※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の ゴミ箱
EBM(江部松商事)の ダストカート
BM ダストカー 袋付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
132
色
青
注文コード
27874587
品番
-
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・色
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
タオル・シーツなどの運搬に便利です。
折りたたみ式
袋の色は全8色あります。色ごとに分別できるカラー分別など、多種多様な分別に対応できます。
材質
本体:スチールパイプ(クロームメッキ)、袋:ナイロン100%
容量(L)
132
色
青
質量(kg)
6.8
サイズ
小
積載荷重(kg)
250
キャスター
オレフィン系エラストマー製Φ75(自在×4)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(袋)約490×430×630
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
557×506×H810
EBM品番
4353100