※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BM ダストカー 袋付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)236 注文コード27874596 品番-
参考基準価格(税別)¥32,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は容量・色など17種類から選べます 他の種類を見る

タオル・シーツなどの運搬に便利です。
折りたたみ式
袋の色は全8色あります。色ごとに分別できるカラー分別など、多種多様な分別に対応できます。

材質本体:スチールパイプ(クロームメッキ)、袋:ナイロン100% 容量(L)236 質量(kg)9.3 サイズ 積載荷重(kg)250 キャスターオレフィン系エラストマー製Φ75(自在×4) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(袋)約590×590×680 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)664×646×H915 EBM品番4353010

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする