※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の ゴミ箱
EBM(江部松商事)の ダストカート
BM ダストカー 袋付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
236
色
白
注文コード
27874693
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,500
この商品は
容量・色
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
タオル・シーツなどの運搬に便利です。
折りたたみ式
袋の色は全8色あります。色ごとに分別できるカラー分別など、多種多様な分別に対応できます。
材質
本体:スチールパイプ(クロームメッキ)、袋:ナイロン100%
容量(L)
236
色
白
寸法(mm)
664×646×H915
質量(kg)
9.3
サイズ
大
積載荷重(kg)
250
キャスター
オレフィン系エラストマー製Φ75(自在×4)
EBM品番
4353070