※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

頭巾帽子 ショートタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27876109 品番 9-1017
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

毛髪混入防止機能と快適な着用性を兼ね備えたタイプ
メガネ留め付、マスク留め付

ブルー サイズL 材質本体=制電トロピカル(PET再生繊維)ポリエステル100%、顔廻り=吸汗ニット ポリエステル85%・ポリウレタン15% 頭囲(cm)62 EBM品番6027970

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする