QC-001 QCキャップ EBM(江部松商事) 27876863

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QCキャップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 クリーム 注文コード27876863 品番QC-001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品はなど15種類から選べます 他の種類を見る

額部に汗を速やかに吸収する綿パイルを採用
伸縮性に優れた綿素材のテープが、顔周りをすき間なくソフトに包みます。

クリーム サイズM 材質本体=ブロード生地、額部=パイル生地 首廻り(cm)29〜38 頭囲(cm)60〜63 EBM品番6865140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする