※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 収納家具
EBM(江部松商事)の 履物収納
EBM(江部松商事)の シューズラック
シューズラック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27882235
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
段数
5段
材質
ポリプロピレン
色
ブラウン
外寸(mm)
358×310×H910
トレー寸法(mm)
290×220×H160
EBM品番
5721200