※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 収納家具
EBM(江部松商事)の 履物収納
EBM(江部松商事)の シューズラック
シューズラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27882244
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
段数
ワイド5段
材質
ポリプロピレン
色
ブラウン
外寸(mm)
598×350×H910
トレー寸法(mm)
445×325×H160
EBM品番
5721300