3/22より値下げ!現場を応援
DNライティング
DNライティングの 多目的灯・スリムランプ
DNライティングの 多目的灯
LEDモジュール
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
50
注文コード
27886891
品番
MC-LED4-50H22E-MG-R1
参考基準価格(税別)
¥7,410
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
値下げ
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
520
種類から選べます
他の種類を見る
薄型
全40サイズ(特寸32種類)
乳白半透明カバー
埋め込み取り付け可能
連結可(1系統2750mm以下)
Ra96(高演色型)も受注生産可
長さ(mm)
50
電源
要(別置・別売)
品種
LEDモジュール
色温度
2200
使用環境
屋内
調光方式
PWM/DALI/位相
入力電圧
DC24V
連結
1系統2750mm以内