LEDモジュール

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)87 注文コード27887031 品番MC-LED4-87H28E-MG-Q2
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,410 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は長さなど520種類から選べます 他の種類を見る

薄型
全40サイズ(特寸32種類)
乳白半透明カバー
埋め込み取り付け可能
連結可(1系統2750mm以下)
Ra96(高演色型)も受注生産可

長さ(mm)87 質量(kg)0.05 電源要(別置・別売) 品種LEDモジュール 色温度2800 使用環境屋内 調光方式PWM/DALI/位相 入力電圧DC24V 連結1系統2750mm以内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする