- イレクター ゴミカート(ゴミ箱台車) EBM(江部松商事) 27890118

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

イレクター ゴミカート(ゴミ箱台車)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
容量(L)90
イエロー
内容量1個注文コード27890118品番-
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

ゴミの「見える化」!カラー分別カート色分けにより分別カートとして利用できます。
ゴミ袋を持ち上げず手前に引き出せます。
透明袋の利用で中身が見え、交換時期が分かります。

材質本体:抗菌防カビイレクター、キャスター:樹脂 ウレタン車輪容量(L)90イエロー外寸(mm)452×486×H753EBM品番7721970
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする