LEDモジュール

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)68 注文コード27892080 品番CLED3-68VD-F1
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は長さなど594種類から選べます 他の種類を見る

冷蔵・冷凍ケース用
IP保護等級:IP65
透明カバー

長さ(mm)68 質量(kg)0.01 サイズ全54サイズ(特寸48種類) 電源要(別置・別売) 品種LEDモジュール 色温度6500 使用場所屋内(冷蔵・冷凍ケース用) 調光方式PWM/DALI 入力電圧DC24V 連結不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする