万能クリーナー スペースショット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(500mL) 注文コード27893225 品番SW9880170
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

水を使わなくても、床にそのまま噴霧するだけで、モップ掛けができます。ステンレス、カーペット等あらゆる物に使えます。下水にそのまま流しても1時間以内に自然に中和し、中性になりますので、中和剤不要です。

成分界面活性剤(1%以下)脂肪酸ナトリウム、水酸化ナトリウム、脂肪酸、ココ、メチル、エステル、メチルアルコール 種別ガン付 EBM品番2871100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27893225 SW9880170 35436398 - スペースショット 万能環境クリーナー オーブテック スペースショット 万能環境クリーナー オーブテック 1本(500mL) 1,298 税込1,428 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27893225
2020-07-18
用途:
床清掃
サービス業

居室床清掃に使用しました。よく汚れが落ちます、落ちすぎ感はあります、薄めるのはできないのでボトルタイプ購入しました。安全性も含めて良い洗剤だと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする