アルカリ洗浄剤 超電水 クリーンシュシュ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)1000 注文コード27893523 品番LL-1000
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は容量・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

水から生まれたアルカリ超電水洗剤 驚異の洗浄・除菌力。
水100%だから口の中に入っても大丈夫。
しつこい油汚れ、でも洗剤を使いたくない場所に。
環境に優しいのに、油汚れに強く、強力除菌。

種別詰替用 用途冷蔵庫・ガラス・鏡・床・プラスチック・キャビネット・便座などの清掃 成分電解アルカリ水100% 容量(mL)1000 使用の目安原液 アズワン品番65-0379-39 EBM品番7496520
注意
漆器・皮革類・銅・シルク製品・ニス塗りの家・塗装面にはご使用いただけません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:230

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27893514
2023-12-07
用途:
掃除や汚れ落としに

安全に汚れ落としができるアルカリ洗浄剤です。壁紙などのヤニ落とし等にしようしています。基本的にクリーンで、どんな汚れにも一定の効果があるので、1本あると便利です。ただお値段が少しするので、もう少し安いと★5ですね。

1人が参考にしています
対象商品:
27893523
2022-12-30
用途:
主として、台所廻りの洗浄清掃
その他業種

場所を限定して使用しているので、程よい容量に詰めてあり重宝しています。

対象商品:
27893523
2022-03-08
用途:
汚れが良く落ちる
その他業種

炊飯器やレンジ回りや電子レンジの清掃や消毒に利用しています。
汚れが良く落ち、10年使用の白色のレンジ回りは汚れゼロで大満足です。

対象商品:
27893514
2021-02-08
用途:
パワーウォーターと比較で使用
自動車・二輪車・自転車関連業

以前からプラスリードのパワーウォーターを使って車の内装のヤニ取りに使用して、価格が安いこの商品をお試しで購入。
価格に応じたものだったのでひどい汚れはパワーウォーターの勝ち、軽い汚れはこの商品で、という使い分けが良いと思いました。

4人が参考にしています
対象商品:
27893514
2021-04-28
用途:
汚れた壁紙用に買いました。
その他業種

汚れた壁紙を掃除したくて,検索してこれにしましたが,そんなに劇的には落ちませんでした。でも,他のお掃除にはとても効果を発揮し,なんでもこれで掃除してしまうので,量がすぐ減ってしまいそうです。

対象商品:
27893523
2020-06-05
用途:
家庭での掃除
その他業種

今回で2回目の購入になります。洗剤を使用しなくても汚れをきれいに落とすことができて、とても便利です。

対象商品:
27893539
2022-07-25
用途:
洗浄時
製造業

界面活性剤と比較して、残存が少なく、すすぎが不要なのがよい。値段がちょっと高い。別の使い方で、脂分やタンパク質を浮かすのに使用。

対象商品:
27893514
2020-02-21
用途:
リビングルーム 台所コンロ回りなど
医療・福祉・介護関連業

長年使ってたスプレーが壊れたので、今回詰め替え用(1000ミリリットル2パック)といっしょに購入しました
ペットのトイレまわりの清掃に役立ってます
あと、台所周りの油汚れにも強いです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他業務用厨房装置類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする