※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 掃除用具
EBM(江部松商事)の ワイパー
EBM(江部松商事)の 水切りワイパー・ドライワイパー
クレンリネス ドライヤー
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
45
注文コード
27894519
品番
D-45-5
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体=ABS樹脂、ゴム=合成ゴム
色
白
サイズ(cm)
45
外寸(mm)
450×120
EBM品番
1418850
繰り返し・詰め替え
対応