※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 掃除用具
EBM(江部松商事)の ワイパー
EBM(江部松商事)の 水切りワイパー・ドライワイパー
クレンリネス ドライヤー
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
55
注文コード
27894546
品番
D-55-1
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体=ABS樹脂、ゴム=合成ゴム
色
青
サイズ(cm)
55
外寸(mm)
550×120
EBM品番
1418910
繰り返し・詰め替え
対応