※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マジカルマット レギュラー

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27895517 品番 -
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ループ&カット加工で抜群の吸水性・吸塵性・耐久性・耐候性を実現

厚さ(mm)8 材質ナイロン=ポリプロピレン(カット=ループ)、表面=塩ビバッキング 寸法(mm)750×900 サイズ特大 パイル長(mm)6 EBM品番7827400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27895578
2023-11-13
用途:
職場の玄関マット
製造業

サイズも品質も良かったです。ただ開封しずらく外側のゴム部分を切りそうになってしまいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする