曜日別特売
- マジカルマット レギュラー EBM(江部松商事) 27895535

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マジカルマット レギュラー

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法(mm)900×1500
内容量1個注文コード27895535品番-
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ループ&カット加工で抜群の吸水性・吸塵性・耐久性・耐候性を実現

厚さ(mm)8材質ナイロン=ポリプロピレン(カット=ループ)、表面=塩ビバッキング寸法(mm)900×1500サイズ15号パイル長(mm)6EBM品番7827600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27895578
2023-11-13
用途: 職場の玄関マット
製造業

サイズも品質も良かったです。ただ開封しずらく外側のゴム部分を切りそうになってしまいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする