DNライティング
DNライティングの 多目的灯・スリムランプ
DNライティングの 多目的灯
LEDモジュール
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
1337
注文コード
27900035
品番
CLED2-1337ALP-W1-A
参考基準価格(税別)
¥40,100
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
365
種類から選べます
他の種類を見る
冷蔵・冷凍ケース用
IP保護等級:IP65
透明カバー
精肉、鮮魚(赤身)、生鮮食品に最適なFM色とLP色をラインナップ
長さ(mm)
1337
サイズ
全54サイズ(特寸48種類)
電源
要(別置・別売)
品種
LEDモジュール
色温度
3600
使用場所
屋内(冷蔵・冷凍ケース用)
調光方式
PWM/DALI
入力電圧
DC24V
連結
不可