クレハ
クレハの イベント・ノベルティ・行楽用品
クレハの 粗品・ノベルティ
クレハの 既製品/ギフトセット
クレハオリジナルギフトセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100セット)
セット内容
フライパンホイル:1本、Newクレラップミニ:1本、ミニミニ:1本、マチ付きフリーザーバッグM7枚:1本、キッチンパック40枚:1個
注文コード
27911687
品番
NKG15
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
ノベルティや粗品、引越しのご挨拶に最適な日用品ギフトセットです。贈答用商品です。
セット内容
フライパンホイル:1本、Newクレラップミニ:1本、ミニミニ:1本、マチ付きフリーザーバッグM7枚:1本、キッチンパック40枚:1個
用途
贈答用、ノベルティ用に。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。