トラクター耕運爪

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 お客様組立品 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(28枚) 注文コード27916065 品番A977 902000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

ワラ等の絡みが少ないです
反転・土離れが良いです
石の多い地区ではやや不向きです
ニプロの爪は、取付方法に2種類あります!
ホルダータイプとフランジタイプです
□ ホルダータイプ
ホルダーに差し込んでボルト1本でとめる
□ フランジタイプ
2本のボルトで装着
見分け方は簡単!
ニプロロータリーの型式末尾に「H」がついていたらホルダータイプ
「H」がついていなかったらフランジタイプです

取付可能対象ニプロロータリーシリーズ:CBX1408H 種類最端爪:サイド爪/254S、爪:ホルダー爪/H121 枚数右爪:13、左爪:13、最端右爪:1、最端左爪:1 本数合計爪:28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする