※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

半自動エアトルク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 1目盛(N・m)0.25 注文コード27916097 品番A25N3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥91,300
この商品は1目盛・内容量など44種類から選べます 他の種類を見る

トルクレンチにエアモータを組込み、仮締めから最終締付けまで一つの工具で完了。
従来のインパクトレンチ+トルクレンチの締付け作業が一工程で行えるので、作業効率が大幅に向上します。
仮締めはエアモータ、最終締付けはトルクレンチで行うため正確な締付けができます。
最終締付けはトルクレンチなので、エア圧力変動による締付けトルクのバラつきがありません。
締付けトルクの変更は、N・m単位の目盛によって簡単に行えます。
校正はトルクレンチテスタで行えます。
LSはリミットスイッチ付。CNA-4mk3(別売)との組み合わせでポカヨケ(締め忘れ防止)ができます。

用途
締付作業用
組み立て、量産用
角ドライブ(mm)b:20.9、c:11、ΦD:12 角ドライブa(mm)9.53 全長(mm)277 仕様リミットスイッチ:無 質量(kg)約1.0 全高(mm)82.8 1目盛(N・m)0.25 最小トルク(N・m)5 最大トルク(N・m)25 無負荷回転数(min-1[r.p.m])750 有効長(mm)196 頭部寸法(mm)16 適合ねじ普通鋼:M7、ハイテン:M6 精度(%)±3 空気圧力(MPa)0.6 最大トルク時の手力(N)127.6 空気流量(m3/min)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※リミットスイッチの定格はAC/DC30V、1A以下です。
※LSのカールコード長さは標準仕様で約2m(伸展時)です。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする