92L 1ドア冷蔵庫

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27916169 品番JR092ML01WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

★ シンプル&コンパクトで使いやすい
一人暮らしの方にはもちろん、2台目の冷蔵庫としてもおすすめの、使いやすいコンパクトサイズです。
インテリアの邪魔をしないシンプルなデザインにもこだわりました。
★ コンパクトながらもしっかり収納
コンパクト設計でありながらの大容量!
たくさん食品を購入してもしっかり保存できます。
★ ドアにも収納できるポケット付き
・ドアポケット上段
350ml缶を5本収納できます。
調味料などの小さい容器の収納におすすめです。
・ドアポケット中段
500ml缶を5本収納できます。
上段に入れにくい少し大きな容器の収納に便利です。
・ドアポケット下段
1L牛乳パックなどの大きな容器の飲料がすっきりと収まる大きな収納スペース。
1L紙パックの場合:最大5本
※ここに2Lペットボトルは入りません。
※パッケージによりサイズが異なるため、上記の本数収納できない場合があります。
★ 仕切り棚とフリーケースで整理整頓
・仕切り棚
移動できる2枚の仕切り棚が付いています。
高さの調節ができるので、内部スペースを有効活用できます。
・フリーケース
かさばる野菜や果物などの収納におすすめ!
透明だから中身の確認もやりやすい!
★ 静かな運転音を実現
ファンを使わない冷却方式を採用しているからキッチンやリビングなどでも運転音が気になりません。
運転音 約26dB。
※騒音値の目安
・30dB:郊外の深夜、ささやき声
・20dB:木の葉のふれあう音
★ お財布にやさしい省エネ設計
省エネ基準達成率101% ※2021年度目標基準値から試算
省エネ基準達成率とは、省エネ法に基づいて設定されている省エネ性能の目標基準値を、どのくらい達成しているのか数値化したものです。
★ 冷却性能が高い直冷式
冷却器からの自然循環で内部を冷やす直冷式を採用。
食品をしっかり冷やし、鮮度維持にも優れています。
・目盛り6〜7:氷を早く作りたい時、すぐに食品を冷やしたい時
・目盛り5:食品の量が多い時、夏場など周辺温度が高い時
・目盛り3〜4:通常運転の時
・目盛り1〜2:冬場など周辺温度が低い時、あまり冷やす必要が無い時
※温度調節つまみを「2」以下にしておくと氷ができないことがあります。
※温度調節つまみは「OFF」から「7」へは回りません。
※アイスクリームや冷凍食品などは冷却器の中で保存することはできません。
※温度調節つまみを「OFF」にして再度運転を開始する場合は、6分以上時間を置いてください。
★ 耐熱性の天板
冷蔵庫の上は耐熱板になっています。
電子レンジやキッチンの小物などを置くことができます。
★ 庫内を明るく照らす
ドアを開けると自動でライトが点灯。
庫内が明るくなり、食品が見えやすくなります。
★ 氷が作れる製氷室
付属の製氷機に水を張って製氷室に入れれば一度に10個の氷を作れます。
★ 備え付け場所について
・上部20cm以上
・背面3cm以上
・左右2cm以上
※この冷蔵庫は右開きです。
※床が丈夫で水平なところに設置してください。
※ドアの開閉スペースを確保してください。
★ 国内メーカー 1年間保証
品質に自信を持っているからできる「1年間保証」サービス。
安心のサポートサービスをお客様にご提供いたします。
※保証内容は、通常使用して状態で発生した故障の際、無償交換・無償修理を行います。
※保証対象となるのは機器本体のみです。

RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする