47L冷蔵庫(直冷式)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27916555 品番JR047HM01GR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

★ コンパクトな設計なので一人暮らしの方はもちろん、セカンド冷蔵庫としてもおすすめ。
★ 今の冷蔵庫にプラスワン
今の冷蔵庫に一台プラスして使えば、まとめ買いした食品の保管が便利に!
★ コンパクト設計
幅440×奥行475×高さ515mm
でちょっとした空間に収まる使いやすいサイズ感です。
★ 整理しやすいドアポケット
2Lのペットボトルや牛乳など高さがある飲み物と、細かい小物を分けて収納できる便利なポケット。
★ 温度調節ダイヤル
内容量に合わせて冷蔵庫と冷凍室の冷却温度を段階調節できます。
★ 省スペース
コンパクトサイズなので様々な場所で大活躍。
★ 耐熱仕様の天面
耐熱温度100℃の天面で、電子レンジなどすっきり収納。
★ 調節脚
本体が水平になるように高さを調節できます。
★ 静音設計
生活環境に置いても音が気にならない。
運転音約26dB。
※騒音値の目安
20dB 木の葉のふれあう音
30dB 郊外の深夜・ささやき声

RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする