G-440S 電子自動整準グリーンレーザー墨出器 G-440S マイゾックス 27917445

 

G-440S 電子自動整準グリーンレーザー墨出器 G-440S マイゾックス 27917445 G-440S 電子自動整準グリーンレーザー墨出器 G-440S マイゾックス 27917445 G-440S 電子自動整準グリーンレーザー墨出器 G-440S マイゾックス 27917445 G-440S 電子自動整準グリーンレーザー墨出器 G-440S マイゾックス 27917445

電子自動整準グリーンレーザー墨出器 G-440S

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27917445 品番G-440S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥280,000

高輝度グリーンのフルラインレーザー

用途墨出し作業 セット内容本体・取扱説明書・充電器・ACアダプター・受光器(GL-RES)・ロッドクランプ(GL-RC)・エレベーター三脚(LET-B)・収納ケース・ニッケル水素充電池4本・9Vアルカリ乾電池1本・ショルダーベルト 寸法(mm)約152×148×223 質量(kg)約1.7(電池含まず) 使用温度範囲(℃)-0〜+40 電源単3形電池(アルカリ乾電池またはニッケル水素充電池)4本・ACアダプター 精度水平・垂直ライン:±1mm/10m、天頂クロス:±1mm/5m、地墨点:±1mm/1m、直角:±1mm/3m 線幅(mm)2.5以下/5m 光源可視光半導体レーザー 波長(nm)532(ライン)、650(地墨点) スポット径地墨スポット径:±1.5mm/1m 制動方式二軸電子整準方式 回転機構±360°(回転微動ツマミ) 保証期間1年間 防塵防水性能IP54相当 電池寿命約2時間(フルライン・付属ニッケル水素充電池において) レーザークラスクラス2M(JIS C6802:2014)、水平ライン広がり角:約120°、垂直・大矩ライン広がり角:130 マイゾックスコード221450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする