- スリック カーボンポッド  PRO SLIK(スリック) 27920218 - スリック カーボンポッド  PRO SLIK(スリック) 27920218 - スリック カーボンポッド  PRO SLIK(スリック) 27920218 - スリック カーボンポッド  PRO SLIK(スリック) 27920218 - スリック カーボンポッド  PRO SLIK(スリック) 27920218 - スリック カーボンポッド  PRO SLIK(スリック) 27920218

スリック カーボンポッド PRO

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27920218 品番 -
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

雨天時でも、ウレタンのように水が染みこまず、劣化・破損の少ないラバー製。
一脚携行時も持ちやすく、寒い場所でも、アルミパイプそのままよりも冷たくなりづらいのがメリットです。
持ちやすく、滑りにくいゴムパターンを施した脚ロックナットを採用。複数の段のロックナットを一度に操作することもでき、素早く確実な伸縮が可能です。
上下ぶれを防ぎ、構図が安定しますので、望遠撮影でも安定した動画を録ることができます。 カメラの左右方向は一脚自体の回転で行います。

質量(g)395 段数4段 全高(mm)1600 最大パイプ径(mm)25 方式脚固定:ナット式 縮長(mm)490

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする