- スリック カーボンポッド  PRO SLIK(スリック) 27920227 - スリック カーボンポッド  PRO SLIK(スリック) 27920227 - スリック カーボンポッド  PRO SLIK(スリック) 27920227 - スリック カーボンポッド  PRO SLIK(スリック) 27920227 - スリック カーボンポッド  PRO SLIK(スリック) 27920227

スリック カーボンポッド PRO

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27920227 品番 -
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

雨天時でも、ウレタンのように水が染みこまず、劣化・破損の少ないラバー製。
一脚携行時も持ちやすく、寒い場所でも、アルミパイプそのままよりも冷たくなりづらいのがメリットです。
持ちやすく、滑りにくいゴムパターンを施した脚ロックナットを採用。複数の段のロックナットを一度に操作することもでき、素早く確実な伸縮が可能です。
上下ぶれを防ぎ、構図が安定しますので、望遠撮影でも安定した動画を録ることができます。 カメラの左右方向は一脚自体の回転で行います。

質量(g)430 段数4段 全高(mm)1632 最大パイプ径(mm)28 方式脚固定:ナット式 縮長(mm)507

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする