TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの トイレ用品
TOTOの トイレ部品
小便器用フラッシュバルブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27920839
品番
TG60PRR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,400
仕様
TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無
備考
本体上面カバー外径:Φ45
取付け方法
露出
使用地区
一般地
操作方法
ボタン・スイッチを押す
適合流体
水道水
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27920839
TG60PRR
52964914
T60PR
フラッシュバルブ T60型
TOTO
1個
¥
9,998
税込
¥
10,998
デザイン違い。配管部カバー、スパッドカバーあり→ なし。