画像準備中

ペンフォルテフォースター

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(15kg) 注文コード27921724 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4440種類から選べます 他の種類を見る

内外部用合成樹脂調合ペイントで鉄部、木部などの建具面に適している。
また、艶の調整も可能です。

JN-93(淡彩色) つや艶有 用途鉄扉、鋼製建具、手摺、一般鉄部、木部等の建物付帯設備 種別内外部用の合成樹脂調合ペイント 規格JIS K 5516 1種 主成分低VOCフタル酸樹脂 主な用途木、鉄 膜厚(μm)25 塗布方法はけ・ローラー 使用量0.11kg/m2 危険等級V 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15L 希釈率(%)5〜10 色(マンセル値)N9.3 特性耐候 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする