神東塗料
神東塗料の 多用途
ペンフォルテフォースター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1缶(15kg)
注文コード
27921758
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4440
種類から選べます
他の種類を見る
内外部用合成樹脂調合ペイントで鉄部、木部などの建具面に適している。
また、艶の調整も可能です。
色
JN-85(淡彩色)
つや
艶有
用途
鉄扉、鋼製建具、手摺、一般鉄部、木部等の建物付帯設備
種別
内外部用の合成樹脂調合ペイント
規格
JIS K 5516 1種
主成分
低VOCフタル酸樹脂
主な用途
木、鉄
膜厚(μm)
25
塗布方法
はけ・ローラー
使用量
0.11kg/m2
危険等級
V
使用場所
屋内外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
15L
希釈率(%)
5〜10
色(マンセル値)
N8.5
特性
耐候
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310