※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC12
リード線取出方法
M形プラグコネクタ:コネクタ なし
注文コード
27923944
品番
SYJ3133T-6MOZ
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
¥7,040
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,598
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・リード線取出方法
が
118
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
DC12
リード線取出方法
M形プラグコネクタ:コネクタ なし
切換方式
2位置シングルソレノイド
ポート数
4
使用流体
空気
CADデータダウンロード
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。