エースラインランプ

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)999 注文コード27943076 品番FLR42T6EX-D
参考基準価格(税別)¥8,860 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は長さなど259種類から選べます 他の種類を見る

ラピッドスタート形蛍光ランプ
サイズ28種類mm単位でご希望のサイズも製作可能
太さ20mm、曲げ加工可能

長さ(mm)999 質量(kg)0.156 品種エースラインランプ 色温度6700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする