DJ(ドライブジョイ)
ハロゲンバルブ 24V H3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
定格電力(W)
55
70
55
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27949897
品番
V9119-2019
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
口金
PK22s
ガラス球形式
T12
タイプ
H3
定格電圧(V)
24
定格電力(W)
55