3/22より値下げ!現場を応援
DNライティング
DNライティングの 多目的灯・スリムランプ
DNライティングの 多目的灯
フレキシブルLEDモジュール
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27958415
品番
FXD-LED2-380WW-F1
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
値下げ
¥
8,398
バスケットに入れる
フレキシブル
ディフューズ(粒無し)タイプ
最小曲げ半径300mm
埋め込み取り付け可能
連結可(1系統5000mm以内)
60mm毎で切断可能
特寸対応可
長さ(mm)
380
質量(kg)
0.05
電源
要(別置・別売)
品種
LEDモジュール
色温度
3500
使用場所
屋内
調光方式
PWM/DALI/位相
入力電圧
DC24V
連結
1系統5000mm以内