【名入れ】屋外移動式パーテーション H190cm

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27972178 品番SU6560000
参考基準価格(税別)¥160,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

分煙ブースの設置やイベント時の間仕切りに便利な屋外移動式パーテーションです。メッシュシート部分にオリジナルデザインの印刷が可能です。L字やコの字に設置する場合は、別売のコーナー用メッシュシートをお買い求めください。

用途名入れ可能、喫煙所、分煙ブース、屋外用、パーテーション、間仕切り、イベント、大型サイン、区画整理 材質本体:スチールに粉体塗装、メッシュシート:メッシュターポリン 幅(mm)890 質量(kg)約15(満水ウェイト用ポリタンク含まず) 高さ(mm)1903 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約890×808×1903、キャスター直径:75(ストッパー付) 脚の種類キャスター サービス分類名入れ
関連資料:(1.61MB)
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
※付属品:メッシュシート1枚、結束バンド10本、連結用ベルト2本、ウェイト用ポリタンク5個(1個あたり約10L)
※L字やコの字に設置する場合は、別売のコーナー用メッシュシートをご注文ください。
※風の強い日や大雨などの荒天時は安全な場所へ移動してください。
※必ずすべてのウェイト用ポリタンクを満水にした状態で所定の位置に搭載してご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※ご注文が確定後、「オプション指定」でご入力いただいた連絡先に、メーカーよりメールもしくはFAXにてレイアウト依頼のテンプレートをお送りします。
※テンプレートに文字内容をご記入いただき、メーカー指定の連絡先(テンプレートに記載)にご返信願います。
※テンプレートの情報に基づき、メーカーよりメールもしくはFAXで、作成したレイアウトをお送りします。
※修正箇所が無い場合は、確認のご返答(メールもしくはFAX)を頂き次第、デザインを完成とさせて頂きます。修正箇所がある場合は再度校正を行います。
※注文キャンセルの場合、レイアウト確定後は仕掛の状況によりキャンセル不可の場合がございます。
※再配達となった場合は別途実費をご請求させていただきます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする