SYJ512-5HZD-M5-F 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28002317

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 リード線取出方法グロメット:リード線長さ600mm 注文コード28002317 品番SYJ512-5HZD-M5-F
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は定格電圧・リード線取出方法など168種類から選べます 他の種類を見る

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

定格電圧(V)DC24 切換方式ノーマルクローズ リード線取出方法グロメット:リード線長さ600mm ポート数3 管接続口径M5×0.8 ねじの種類M 使用流体空気
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする