※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水性スペースエース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(15kg) 特性艶有 注文コード28123358 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は色・特性・内容量など2034種類から選べます 他の種類を見る

水性でありながらフタル酸樹脂系塗料と同等の作業性を有しています。
塗膜の粘着性が少なく耐汚染性に優れています。
フタル酸樹脂塗料と比較し乾燥が早く、1日で2回塗りが可能です。
鮮映性のあるきめ細かな仕上り感が得られます。
水系塗料ですから塗装後の臭気もほとんどありません。

特性艶有 用途居室内鋼製建具・居室内木製建具・鉄扉・手すり・一般鉄部・コンクリート・モルタル・各種ボード等内外壁など 種別1液水性自己架橋形性アクリルエマルション塗料 規格JIS K 5660 主成分1液水性自己架橋形アクリルエマルション 主な用途木、鉄、外壁、モルタル、コンクリート 膜厚(μm)30 塗布方法はけ・ローラー 使用量0.10〜0.13kg/m2 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 希釈率(%)10〜20 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする