神東塗料
神東塗料の 壁用
神東塗料の 内壁用
シルキークリーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(16kg)
色
J19-75D(淡彩色)
色(マンセル値)
10YR7.5/2
注文コード
28154079
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
328
種類から選べます
他の種類を見る
独自の技術により生まれた安全・安心の防汚・汚れ除去性に優れる水性内装用塗料です。塗料であれば色彩変更もデザインも自由自在です。
安全・安心・快適な空間を演出します。
用途
学校、幼稚園、保育園等の教室・階段・廊下壁ほか
図書館、病院、公共施設の内壁・階段・廊下壁ほか
ショッピングセンター、イベントホール、レストラン等の内壁・階段・廊下壁ほか
色
J19-75D(淡彩色)
種別
防汚・汚れ除去性に優れる水性内装用塗料
規格
JIS K 5663 1種
主成分
特殊低VOC型エマルション系
主な用途
内壁
塗布方法
はけ・ローラー
使用量
0.10〜0.13kg/m2
使用場所
屋内
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
5〜15
色(マンセル値)
10YR7.5/2
特性
防汚
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
つや
艶消
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310