※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ

(6件のレビュー)
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数5 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 使用流体空気 注文コード28272185 品番SY3120-1DZ-M5
参考基準価格(税別)¥8,310 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品はポート数・定格電圧・使用流体など8956種類から選べます 他の種類を見る

・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7

ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) ねじの種類Rc 管接続口径M5×0.8 切替方式2位置シングル リード線取出方法DIN形ターミナル(コネクタ付き) ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 周囲温度および使用流体温度(℃)-10〜50(ただし凍結なきこと) 手動操作方式ノンロックプッシュ式 給油不要 内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.15〜0.7 流量特性C(dm3)/(s・bar)){4/2→5/3(A/B→EA/EB)}0.64
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28292284
2025-07-31
用途:
制御盤の改造

制御盤の改造に使用しました。
少量の購入時には便利なので利用させて頂いています。

対象商品:
28321517
2023-11-27
用途:
修理用交換部品

十数連のマニホールドバルブの一部に発生したソレノイド断線に対する交換修理用部品として購入。
こうしたパイロット式スプールバルブにおいてソレノイド断線というのは珍しい。
マニホールド用のガスケットと取付ネジが添付されてくるので、特理由がない場合はガスケットは新品に交換したほうが良いでしょう。
(製造時期にもよりますが、ガスケットの形状が古いモデルとは異なっているようです。)

対象商品:
28321447
2021-02-19
用途:
機械のメンテ

安定のSMCさんなので問題なく動作し、故障分との入れ替えも楽でした。
小型のソレノイドでは良く使用させて頂いており、マニとの勘合もGOOD!!

対象商品:
28320503
2019-03-23
用途:
メンテナンス時

毎回使用してます。装置は絶好調です。間違い有りません。

対象商品:
28320503
2019-03-24
用途:
メンテナンスに使用

頻繁に、大量に、使用してます。沢山使用している為、装置は、絶好調です。

対象商品:
28295294
2018-02-06
用途:
産業ロボットのメンテナンス
マルム良品 様 (農・林・水産業)

信頼のsmcの製品です。
全く問題はありません。
定期的にメンテナンスを行う為、パーツの交換も多少のストックを行う為モノタロウさんで10%オフを狙ってます。助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする